Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELTOR Optime I Kaspelgehörschutz mit Kopfbügel 27dB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099795
Hersteller:
     E-A-R
Herst.-Nr.:
     H510AV
EAN/GTIN:
     4046719357666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
3m kapselgehörschutz snr27
PELTOR Optime I Kaspelgehörschutz mit Kopfbügel, Typ=H510AV, Höhe=-999, Länge=-999, Signal-zu-Rausch-Verhältnis=27 dB, Gehörschutz-Produkttyp=Gehörschützer - Kopfband, Schutzfarbe=Grün, Schutzmaterial=Polyether PVC ABS, Konformität mit Normen=CE EN 352-1:1993 EN 352-3:2002
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
190 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
283 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapseln 3m, gehörschutzkapsel, PELTOR Optime I Kaspelgehörschutz mit Kopfbügel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 14,82*
€ 18,89*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 18,90*
1
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 20,73*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,99*
€ 20,74*
Lager 115
18
1
€ 5,95*
ab € 16,96*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.