Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELTOR SportTac Faltbares Headset mit Bügel 26dB Schwarz / Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099790
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000039607
EAN/GTIN:
     4046719316595
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
PELTOR SportTac Faltbares Headset mit Bügel, Typ=7000039607, Batterielebensdauer=600 h, Gewicht=318 g, Höhe=-999, Länge=-999, Signal-zu-Rausch-Verhältnis=26 dB, Batterietyp=2x AAA, Gehörschutz-Produkttyp=Headset - Kopfband, Schutzfarbe=Schwarz / Rot, Schutzmaterial=PVC Polyesterschaum, Konformität mit Normen=CE 89/686/EEC EN 352-1:2002 EN 352-4:2001 EN 352-6-2002 EN 55022 Class B EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-3:2001
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
220 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
631 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8518300090
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, PELTOR SportTac Faltbares Headset mit Bügel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 152,87*
€ 161,22*
10
Frei Haus
ab € 176,424*
€ 183,424*
1
Frei Haus
ab € 151,12*
€ 183,91*
10
Frei Haus
ab € 180,812*
€ 187,392*
Lager 115
9
1
Frei Haus
ab € 205,36*
€ 248,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,68*
€ 295,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.