Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR RISC Mikrocontroller Flash 8kB TQFP 16MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099630
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA8A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATMEGA8A-AU, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=23, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=512 B, Höhe=1.05 mm, Komparatoren=1, Länge=7 mm, Pins=32, Programmspeichergrösse=8 kB, RAM-Speichergrösse=1 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=16 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATmega, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI UART, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,50*
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,53*
5
€ 8,95*
ab € 2,23*
€ 3,53*
Lager 115
228
1
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 3,77*
1 Tag
90
1
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,66*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.