Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PTFE 0.38mm² Kupfer, versilbert Gelb 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30093892
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     E 2219 YELLOW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Litze, Typ=E 2219 YELLOW, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.38 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Testspannung=3.4 kV, Farbe Ummantelung=Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Mantelmaterial=PTFE, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: litze gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,3054* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 163,87*
€ 195,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 161,60*
€ 192,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 151,70*
€ 180,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 147,56*
€ 175,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 130,54*
€ 155,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.