Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät mit LED-Anzeige GST25 264V 600mA 25W IEC 60320 C14 Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30093457
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST25A12-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netzgerät mit LED-Anzeige, Typ=GST25A12-P1J, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=2.08 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=54 mm, Effizienz=87 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Eingangsstrom=600 mA, Höhe=36 mm, Kabellänge=1 m, Länge=93 mm, Nennleistung=25 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=80 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C14, Polarität=Mitte+, Serien=GST25
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
55 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
220 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,86*
€ 15,84*
Lager 115
172
€ 5,95*
ab € 10,59*
€ 16,45*
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 16,96*
€ 6,90*
ab € 12,15*
€ 17,18*
1 Tag
56
€ 14,99*
ab € 15,28*
€ 26,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7440925
ab € 6,95*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 9,85*
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.