Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker für die Industrie, 148mm/s, 300 x 600 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092129
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL800UA1
EAN/GTIN:
     4977766771245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker für die Industrie, Typ=QL800UA1, Breite=125 mm, Druckgeschwindigkeit max.=148 mm/s, Etikettenbreite=58 mm, Gewicht=1.15 kg, Höhe=142 mm, Länge=213 mm, Anschlussport=USB, Batterien=Akku (nicht im Lieferumfang enthalten), Kabellos=Nein, Schneidwerkzeugtyp=Automatisch, Stromversorgung=Netzteil, Tastatur=Nein, Druckauflösung=300 x 600 dpi, Unterstütztes Betriebssystem=Linux Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8.1 Mac OSx 10.10 Mac OSx 10.11 Mac OSx 10.12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
230 mm
Tiefe:
263 mm
Bruttogewicht:
2180 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443999000
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungs-gerät brother, beschriftungs gerät, etikettendrucker 600dpi, Etikettendrucker für die Industrie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 90,49*
€ 116,06*
€ 3,50*
ab € 116,20*
€ 145,60*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 115,77*
€ 145,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DK11201
ab € 6,11*
Zubehör
Brother
DK11202
ab € 11,24*
Zubehör
Brother
DK11203
ab € 5,22*
Zubehör
Brother
DK11204
ab € 4,00*
Zubehör
Brother
DK11207
ab € 13,47*
Zubehör
Brother
DK11208
ab € 7,79*
Zubehör
Brother
DK11209
ab € 8,08*
Zubehör
Brother
DK11218
ab € 8,60*
Zubehör
Brother
DK11219
ab € 8,44*
Zubehör
Brother
DK11221
ab € 8,27*
Zubehör
Brother
DK22113
ab € 37,77*
Zubehör
Brother
DK22205
ab € 10,31*
Zubehör
Brother
DK22210
ab € 6,33*
Zubehör
Brother
DK22211
ab € 13,42*
Zubehör
Brother
DK22212
ab € 26,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.