Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 140mm Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090858
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 03 140
EAN/GTIN:
     4003773081647
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Seitenschneider, Typ=78 03 140, Durchmesser harter Draht=1.2 mm, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=1.2 mm, Durchmesser weicher Draht=6 mm, Gesamtlänge=140 mm, Gewicht=77 g, ESD-sicher=Nein, Schnittart=Gerade
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
1
€ 4,90*
ab € 14,35*
€ 17,76*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 14,40*
€ 17,77*
1
€ 5,90*
ab € 14,44*
€ 17,78*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 14,61*
€ 18,07*
Lager 115
1
1
€ 5,95*
ab € 23,10*
€ 28,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.