| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30089626 Herst.-Nr.: RND 170-00170 EAN/GTIN: 653415284871 |
| | |
|
| | |
| Kabelsicherungshalter, Typ=RND 170-00170, Breite=11.5 mm, Höhe=11.5 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=57 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=6.3 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-30 °C, Baugruppentyp=In-Line, Farbe Halter=Schwarz, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm 6.3 x 25 mm 6.3 x 32 mm, Material Halter=Nickel/Messing verzinnt, Polyamid 6, Konformität mit Normen=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 12 mm | Tiefe: | 55 mm | Bruttogewicht: | 5,25 g | Breite: | 14 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelsicherungshalter |
| | |
| |