Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatische Abisolierzange, 4.5mm, 166mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088491
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20090
EAN/GTIN:
     4011391200906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange, Typ=20090, Abisolierleistung max.=4.5 mm, Abisolierquerschnitt max.=16 mm², Abisolierquerschnitt min.=6 mm², Gesamtlänge=166 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
14 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
217 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 7,90*
ab € 46,60*
€ 59,22*
2 Tage
45
€ 4,90*
ab € 47,05*
€ 59,28*
2 Tage
35
€ 7,90*
ab € 47,06*
€ 59,69*
€ 4,00*
ab € 47,39*
€ 59,81*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 62,65*
€ 78,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
460116
ab € 25,94*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,79*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.