Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Kabel Datatuff Polyurethan (PUR) CAT7 4x2x0.26mm² S/FTP Schwarz 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084977
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     74005PU.02B100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAN-Kabel Datatuff, Typ=74005PU.02B100, Adern=8, Betriebsspannung, max.=450 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Elektrische Kapazität=56 pF/m, Manteldurchmesser=8 mm, Originalverpackung=100 m, Paare=4, Querschnitt=0.26 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Farbe Isolierung=Blau-weiss, braun-weiss, grün-weiss, orange-weiss, Farbe Ummantelung=Schwarz, Isoliermaterial=FPE, Kabeltyp=LAN-Kabel, Kategorie=CAT7, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR), Verpackung=Rollenware, Geschirmt=S/FTP, Konformität mit Normen=-999
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
500
100
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 2,95*
100
Frei Haus
ab € 2,7442*
€ 3,3875*
5
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 5,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 295,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.