Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, SeriesOne DR, 1 Schliesser, 3A, 280V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084067
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DR24D03R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Halbleiterrelais, Typ=DR24D03R, Breite=11 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=83.7 mm, Lastspannung max.=280 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=3 A, Laststrom min.=150 mA, Länge=87.6 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Sofortschaltung, Konformität mit Normen=UL Listed CE, Serie=SeriesOne DR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
15 mm
Tiefe:
94 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 30,92*
€ 47,04*
€ 8,95*
ab € 41,44*
€ 56,35*
€ 5,90*
ab € 38,44*
€ 59,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.