Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pmod HYGRO, Modul I²C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083921
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-347
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Modul, Typ=410-347, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Pmod, Produktart=Digitaler Feuchtigkeits- und Temperatursensor, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
11 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7
€ 5,95*
ab € 15,06*
€ 21,61*
€ 8,95*
ab € 14,08*
€ 21,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.