Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.8mm² Verzinntes Kupfer Blau/weiss 3055 30.5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083087
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055 WU005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=3055 WU005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.8 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=Blau/weiss, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=3055, Konformität mit Normen=CA Prop 65 CSA FT1 CSA TR 64 UL AWM 1007 UL AWM 1569 UL VW-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
83 mm
Nettogewicht:
364 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
364 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 8,95*
ab € 0,97934*
€ 1,379*
Lager 115
30
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,83334*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,83334*
€ 3,37167
pro Meter
ab 60 Meter
€ 2,77334*
€ 3,30027
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Meter
ab 600 Meter
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Meter
ab 90000 Meter
€ 1,80*
€ 2,142
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 85,0002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.