Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktiver Sonde, 10:1, 1GHz, 20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082427
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RT-ZS10L
EAN/GTIN:
     4250138106358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Aktiver Sonde, 10:1, Typ=RT-ZS10L, Bandbreite=1 GHz, Leitungslänge=1.3 m, Nennspannung=20 V, Art der Prüfspitze=Aktiv, Farbe Tastkopf=Schwarz, grau, Geeignet für=HMO2000 HMO1000 RTO RTM RTE RT-ZA9, Inhalt=Spring Tip 0.5mm, Solid Tip 0.5mm, Marker Band Kit, Ground Blade, Ground Pin, L-Adapter, Y-Lead Adapter, Ground Lead 6cm, Ground Lead 12cm, Ground Lead, Angled 5cm, Ground Lead, Angled 10cm, Micro Clip (2), Protective Cap, Power Adapter, Operating Manual
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
447 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Aktiver Sonde, 10:1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1.158,82*
€ 1.216,70*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.161,08*
€ 1.219,12*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 1.191,21*
€ 1.248,18*
Frei Haus
ab € 1.195,90*
€ 1.292,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,18*
€ 1.485,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,69*
€ 1.469,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,85*
€ 1.440,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,31*
€ 1.422,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,21*
€ 1.417,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.8794.02
ab € 3.429,99*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.8794.04
ab € 4.076,74*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.5050.04
ab € 7.092,30*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-02
ab € 3.437,93*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-04
ab € 4.102,03*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.7700.04
ab € 5.868,54*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.7700P05
ab € 8.822,55*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.7700P64
ab € 15.418,03*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.7700P65
ab € 18.417,83*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.7700P34
ab € 9.850,41*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.7700P35
ab € 12.850,20*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.7700P54
ab € 13.131,03*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.7700P55
ab € 16.129,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.