Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTA4K-04M (1335.7700P05) | Oszilloskop, MSO, 4+16-Kanal, 200 MHz, 10 Bit, 100 (200) Mpts, RTA Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RTA4K-04M (1335.7700P05) | Oszilloskop, MSO, 4+16-Kanal, 200 MHz, 10 Bit, 100 (200) Mpts, RTA Serie
RTA4K-04M (1335.7700P05) | Oszilloskop, MSO, 4+16-Kanal, 200 MHz, 10 Bit, 100 (200) Mpts, RTA Serie
RTA4K-04M (1335.7700P05) | Oszilloskop, MSO, 4+16-Kanal, 200 MHz, 10 Bit, 100 (200) Mpts, RTA Serie
RTA4K-04M (1335.7700P05) | Oszilloskop, MSO, 4+16-Kanal, 200 MHz, 10 Bit, 100 (200) Mpts, RTA Serie
RTA4K-04M (1335.7700P05) | Oszilloskop, MSO, 4+16-Kanal, 200 MHz, 10 Bit, 100 (200) Mpts, RTA Serie
RTA4K-04M (1335.7700P05) | Oszilloskop, MSO, 4+16-Kanal, 200 MHz, 10 Bit, 100 (200) Mpts, RTA Serie
RTA4K-04M (1335.7700P05) | Oszilloskop, MSO, 4+16-Kanal, 200 MHz, 10 Bit, 100 (200) Mpts, RTA Serie
RTA4K-04M (1335.7700P05) | Oszilloskop, MSO, 4+16-Kanal, 200 MHz, 10 Bit, 100 (200) Mpts, RTA Serie
RTA4K-04M (1335.7700P05) | Oszilloskop, MSO, 4+16-Kanal, 200 MHz, 10 Bit, 100 (200) Mpts, RTA Serie
RTA4K-04M (1335.7700P05) | Oszilloskop, MSO, 4+16-Kanal, 200 MHz, 10 Bit, 100 (200) Mpts, RTA Serie
RTA4K-04M (1335.7700P05) | Oszilloskop, MSO, 4+16-Kanal, 200 MHz, 10 Bit, 100 (200) Mpts, RTA Serie
Artikel-Nr.:
     269-1335.7700P05
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1335.7700P05
EAN/GTIN:
     4250138106662
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
oszilloskop
oszilloskop rohde

Rohde & Schwarz Essentials RTA4004 mit Option MSO | Mixed-Signal-Oszilloskop 4-/16-Kanal 200 MHz (erweiterbar 200, 350, 500 MHz, 1 GHz), 5 GSa/s, 100 Mpts Speicher und 10-bit vertikale Auflösung für schärfere Messkurven mit mehr Signaldetails.


Das Oszilloskop der RTA4000-Serie von Rohde & Schwarz bietet eine 10 Bit Analog-Digital-Wandlung, 100 MSample Speichertiefe und einem  Touchscreen-Display. Das große Touchscreen-Display mit einer Diagonale von 25,6 cm (10,1 Zoll) bietet eine Auflösung von 1280 x 800 Punkte und ist damit eines der besten in dieser Oszilloskopklasse. Ausgestattet mit der Touch-Funktion und einem intuitiven Bedienkonzept kann beliebig zwischen Menüs umgeschaltet oder die Skalierung eingestellt, gezoomt oder es können Kurvenformen auf dem Display verschoben werden.  

Die 10 Bit Analog-Digital-Wandlung führt zu einer vierfachen Verbesserung der Signaldarstellung verglichen mit einem 8-Bit-Oszilloskop. Die Signale werden wesentlich schärfer dargestellt und feine Signaldetails sind erkennbar.

100 MSample Speichertiefe sind pro Kanal verfügbar. Wird der Interleave-Modus eingeschaltet, sind es sogar 200 MSample, was zu einem doppelten Signal-Beobachtungszeitraum führt. Insgesamt ist dies ca. das 100fache von dem, was konventionelle auf dem Markte befindliche Oszilloskope dieser Preisklasse bieten.  

Aber nicht nur dieses zeichnet die Oszilloskope der R&S RTA4000-Familie aus. Es sind weitere Funktionen integriert/optional wie ein Logikanalysator, Protokollanalysator, ein Spektrum-Analysator, ein Funktionsgenerator, ein Bitmustergenerator und ein Digitalvoltmeter. Ferner sind spezielle Modi zur Frequenzanalyse, Maskentest und zur Datenerfassung langer Messsequenzen integriert, wodurch sich eine Fehlersuche in elektronischen Systemen vereinfacht.

Mit einer Abtastrate bis 5 GS/s und einer Speichertiefe von bis zu 200 MSa ist das Oszilloskop RTA4000 von Rohde & Schwarz eines der Besten auf dem Markt. Mit einer Signalerfassungsrate von 64.000 Kurvenformen/s lassen sich Signalfehler schnell und sicher auffinden. Die integrierten Standard-Werkzeuge wie QuickMeas, Maskentest, FFT (Fast Fourier Transformation), Mathematikfunktionen, Cursorfunktionen und automatische Messungen incl. Statistik ermöglichen effektive Messungen und führen schnell zu einem Ergebnis.  

Dieses Oszilloskop erfüllt die immer wieder gestellte Nachfrage nach der Investitionssicherheit und nach einem attraktiven Preis.


Ausstattung und Highlights
  • 4 analoge Kanäle
  • Bandbreite: 200 MHz (erweiterbar 200, 350, 500 MHz, 1 GHz)
  • Eingangsimpedanz: 50Ω / 1 MΩ  mit Rohde & Schwarz Probe-Interface / BNC-Interface / Read-Out
  • Eingangsempfindlichkeit: 500 µV/div bis 10 V/div
  • 10 Bit vertikale Auflösung (bis zu 16 Bit mit reduzierter Samplingrate)
  • Samplingrate: 2,5 GSa/s pro Kanal; 5 GSa/s im Modus Interleaved (2 Kanäle)
  • Maximale Speichertiefe: 100 MSa (pro Kanal, 1 Kanal aktiv); 200 MSa interleaved, 1Gsa (Standard im Modus "Segmented Memory"
  • 16 digitale Kanäle (MSO/Logikanalysator) bis 5 Gsample/s mit 100 MSample Speicher
  • Signalerfassungsrate: 64.000 Kurven/s
  • Vielfältige Triggermöglichkeiten: edge, width, video (PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p), pattern, line, serial bus
  • 31 Standard Auto-Messfunktionen wie peak-to-peak voltage, pos. peak, neg. peak, rise time, fall time, mean value, RMS value, time, period, frequency u.w.
  • Mathematik-Funktionen
  • Eingebautes 3 Digit Digitalvoltmeter
  • Frequenzanalyse (FFT) und Mathematikfunktionen
  • Standard History- und Segmented Memory-Modus (1 Gsample, 87.000 Segmente)
  • Maskentest
  • Optionaler Spektrum-Analysator
  • Optionaler Protokoll-Analysator / Trigger für I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN, MIL-STD-1553, ARINC 429
  • Optionaler Funktionsgenerator und Bitmustergenerator
  • WXGA TFT Touchsreen-Farb-Display: 25,6 cm (10,1 Zoll) Bildschirmdiagonale, Auflösung:1280 × 800 Pixel, parallel lassen sich die Funktionen auch über die Bedienelemente aufrufen
  • Einstellbare Sprachen GUI: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch usw.
  • Schnittstellen: USB 2.0 Host, USB 2.0 Device, LAN
  • Geräuschentwicklung: nur 28,3 dB(A)
  • Anschlussspannung: 100 V bis 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Gehäusemaße: B 390 × H 220 × T 152 mm
  • Gewicht: 3,3 kg
  • 3 Jahre Garantie

Lieferumfang
  • Lieferumfang mit 1 Tastkopf pro Kanal und Netzkabel
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Oszi, Oscilloscope, Scope, Rohde & Schwarz, R&S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.822,55*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.994,75*
€ 10.703,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.913,53*
€ 10.607,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.822,55*
€ 10.498,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZP10
ab € 401,88*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC10
ab € 4.765,57*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC02
ab € 835,29*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZH03
ab € 329,25*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZS10L
ab € 1.159,60*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1409.8204.02
ab € 6.803,23*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1409.8210.02
ab € 6.114,05*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1409.8227.02
ab € 3.822,10*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1409.7766.02
ab € 4.401,07*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1409.8233.02
ab € 5.346,11*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1409.7720.02
ab € 533,00*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1409.7737.02
ab € 935,18*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1800.2107.02
ab € 2.291,61*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1333.1370.02
ab € 288,02*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.7869.03
ab € 9.550,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.