| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30082341 Herst.-Nr.: CA30CAN25NA EAN/GTIN: 5709870386515 |
| | |
|
| | |
| Kapazitiver Sensor, Typ=CA30CAN25NA, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=40 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Erfassungsreichweite max.=25 mm, Schaltfrequenz max.=50 Hz, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=NPN Schliesser + Öffner, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67 IP68 IP69K, Serien=CA30CAN Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 39 mm | Nettogewicht: | 189 g | Tiefe: | 180 mm | Bruttogewicht: | 189 g | Breite: | 110 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,78* | € 77,60* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,22* | € 82,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 61,01* | € 85,94* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 67,70* | € 87,93* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 77,73* | € 104,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|