Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 8 ... 42V 6.5V Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080915
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSRN 1-2465A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
DC/DC-Wandler, Typ=TSRN 1-2465A, Ausgangsspannung=6.5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=2, Breite=11.7 mm, Effizienz=93 %, Eingangsspannung, max.=42 V, Eingangsspannung, min.=8 V, Höhe=10.2 mm, Länge=7.5 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=6000000 h, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Übertemperaturschutz Kurzschlussschutz, Serien=TSRN-1 Series, Zusätzliche Ausgänge=0.3 A @ -6.5 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,17*
€ 11,60*
€ 8,95*
ab € 7,84*
€ 11,62*
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 15,62*
€ 6,90*
ab € 9,95*
€ 15,80*
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 16,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.