Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltregler, Eingang 8 → 29 V dc, 8 → 42 V dc / Ausgang ±6.5V dc, 1 Ausg., 1 A, 300 mA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7553431
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSRN 1-2465A
EAN/GTIN:
     5059039923458
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler-ic traco
schaltregler ic
Ausgangsspannung = ±6.5V dc
Ausgangsstrom = 1 A, 300 mA
Eingangsspannung = 8 → 29 V dc, 8 → 42 V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 80%, 86%
Brumm- und Störspannung = 50mV ss
Temperatur min. = -40°C
Netzausregelung = ±0.2%
Gewicht = 1.9kg

Teilenummern: TSRN 1-xxxx haben gerade Stifte Teilenummern: TSRN 1-xxxxA haben abgewinkelte Stifte MTBF: MIL-HDBK-217 bei +25 °C Verringerung: 2,7 %/K über +70 °C Für Eingangsspannungen über 36 Vdc ist ein Eingangskondensator 22 μF/50 V erforderlich. SIP-Abwärtsschaltregler 1 A, Traco – Serie TSRN-1. 1-A-Abwärtsschaltregler der Serie TSRN-1 mit einem breiten Eingangsspannungsbereich von bis zu 42 Vdc und einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 95 %, der einen Volllastbetrieb ohne Kühlkörper oder Zwangslüftung ermöglicht. Diese 1-A-Abwärtsschaltregler der Serie TSRN-1 sind für positive und negative Ausgangsstromkreise geeignet (siehe Tabelle für zusätzliche Daten). Ausgezeichnete Phasen- und Lastausregelung und ein niedriger Standby-Strom machen diese TSRN-1 Schaltregler ideal für den Einsatz in energieempfindlichen Anwendungen. Eingangsspannungsbereich bis zu 42 Vdc Eingebaute Filterkondensatoren Kein Kühlkörper erforderlich Übertemperatur- und Kurzschlussschutz Niedriger Standby-Strom: 1 mA für ;= 3,3-Vdc-Ausgangsmodelle, 3 mA für >= 5,0-Vdc-Ausgangsmodelle SIP-Gehäuse passt auf Abmessungen des vorhandenen TO-220 Stift mit Linearreglern LMxx kompatibel
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±6.5V dc
Ausgangsstrom:
1 A, 300 mA
Eingangsspannung:
8 → 29 V dc, 8 → 42 V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
80%, 86%
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Netzausregelung:
±0.2%
Gewicht:
1.9kg
Weitere Suchbegriffe: 7553431, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSRN12465A, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.