Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor Magnetisch 8 ... 28V 20mA Panelmontage Stecker M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079077
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     MHRM 12G5501/S14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor baumer
hall-sensor
Hall-Effekt-Sensor, Typ=MHRM 12G5501/S14, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Höhe=-999, Länge=60 mm, Winkel – Elektrisch=-999, Anschlussart=Stecker M12, Art der Ausgabe Hall-Sensor=Push-Pull, Art des Hall-Effekts=Magnetisch, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
12 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Hall-Effekt-Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.