| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Hall-Effekt-Sensor Magnetisch 8 ... 28V 20mA Panelmontage Kabel, 2 m, FEP (1 Angebot) Hall-Effekt-Sensor, Typ=MHRM 12G2501, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, H... |
|
ab € 244,14* pro Stück |
| |
Hall-Effekt-Sensor Magnetisch 8 ... 28V 20mA Panelmontage Stecker M12 (1 Angebot) Hall-Effekt-Sensor, Typ=MHRM 12G5501/S14, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm... |
|
ab € 165,06* pro Stück |
|
Weitere Informationen zum Thema Hall-Sensor | | | |
|