Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 2kHz 30V 10mA 4mm IP67 Stecker, M5 IFFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079022
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     IFFM 12P17A3/S05L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=IFFM 12P17A3/S05L, Alternative (Alias)=10144944, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=4 mm, Höhe=-888, Laststrom=200 mA, Länge=24 mm, Schaltfrequenz=2 kHz, Stromverbrauch=10 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Stecker, M5, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M5, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=IFFM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
8 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 118,18*
€ 149,51*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 117,65*
€ 161,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.