Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 5kHz 30V 12mA 2mm IP67 Kabel, 2 m IFFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079021
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     IFFM 08P17A6/L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=IFFM 08P17A6/L, Alternative (Alias)=10142377, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Erfassungsreichweite max.=2 mm, Höhe=8 mm, Laststrom=100 mA, Länge=16 mm, Schaltfrequenz=5 kHz, Stromverbrauch=12 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=Rechteckig, Gehäusematerial=Druckgusszink, vernickelt, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=IFFM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
11 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,60*
€ 95,54*
Lager 115
377
Frei Haus
ab € 68,71*
€ 99,16*
€ 5,90*
ab € 91,98*
€ 116,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.