Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, 09 30 010 0305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078611
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 0305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Anbaugehäuse, Typ=09 30 010 0305, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
104 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 9,51*
€ 12,68*
€ 5,46*
ab € 10,13*
€ 13,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,22*
€ 13,57*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,2311*
€ 13,5911*
Lager 115
29
€ 5,95*
ab € 15,98*
€ 23,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 5425
ab € 7,69*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,75*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,17*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,32*
Zubehör
Harting
0916 042 3101
ab € 17,37*
Zubehör
Harting
09300100442
ab € 12,65*
Zubehör
Harting
09320183101
ab € 10,09*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,13*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
09 30 010 1441
ab € 8,21*
Zubehör
Harting
09 30 010 1541
ab € 7,91*
Zubehör
Harting
09 30 010 0542
ab € 11,73*
Zubehör
Harting
19 30 010 1541
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.