| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3212237 Herst.-Nr.: 09300100305 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anbaugehäuse, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR UV-beständig: false, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Längsbügel, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Korrosionsbeständig: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Anbaugehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | HARTING Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 09300100305 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,51* | € 12,73* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 9,50* | € 12,75* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,47* | € 12,77* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,1611* | € 13,6511* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 10,1712* | € 13,6512* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|