| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30078422 Herst.-Nr.: RND 465-00214 EAN/GTIN: 653415237600 |
| | |
|
| | |
| PDU-Steckdosenleiste mit USB-Ladegerät, Typ=RND 465-00214, Anzahl der Ausgänge=6, Breite=44.4 mm, Höhe=44.45 mm, Kabellänge=3 m, Länge=433 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom=10 A, Befestigungsmethode=Haltewinkel, Integrierter Schalter=Nein, Steckdosenfarbe=Schwarz, Steckverbindung Ausgang=Schweizer Steckdose Typ J (T13), Steckverbindung Eingang=Schweizer Stecker Typ J (T12) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 75 mm | Tiefe: | 525 mm | Bruttogewicht: | 800 g | Breite: | 75 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose 3 meter schwarz, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose schwarz, PDU-Steckdosenleiste mit USB-Ladegerät |
| | |
| |