Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker P-Touch, 30mm/s, 180 x 360 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077940
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTP750WUA1
EAN/GTIN:
     4977766739856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Brother TZ
Etikettendrucker P-Touch, Typ=PTP750WUA1, Breite=78 mm, Druckgeschwindigkeit max.=30 mm/s, Etikettenbreite=24 mm, Gewicht=800 g, Höhe=143 mm, Länge=152 mm, Anschlussport=USB 2.0, Batterien=Akku (nicht im Lieferumfang enthalten), Kabellos=Ja, Schneidwerkzeugtyp=Automatisch, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Stromversorgung=Netzteil, Tastatur=Nein, Druckauflösung=180 x 360 dpi, Unterstütztes Betriebssystem=Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows 8.1 Mac OSx 10.7.5 Mac OSx 10.8.x Mac OSx 10.9.x
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
140 mm
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
1537 g
Breite:
235 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443321000
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 3,90*
ab € 98,90*
€ 126,21*
€ 4,50*
ab € 102,75*
€ 130,28*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,38*
€ 131,72*
Frei Haus
ab € 103,73*
€ 131,98*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 147,72*
€ 180,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BAE001
ab € 15,25*
Zubehör
Brother
ADE001EU
ab € 15,32*
Zubehör
Brother
ADE001
ab € 12,22*
Zubehör
Brother
TZEPR851
ab € 14,90*
Zubehör
Brother
TZEPR955
ab € 15,10*
Zubehör
Brother
TZESE5
ab € 22,46*
Zubehör
Brother
TZeR251
ab € 7,64*
Zubehör
Brother
TZeR254
ab € 7,67*
Zubehör
Brother
TZeR334
ab € 5,53*
Zubehör
Brother
TZeR354
ab € 7,68*
Zubehör
Brother
TZeR931
ab € 5,52*
Zubehör
Brother
TZeR951
ab € 7,69*
Zubehör
Brother
TZeRL34
ab € 5,53*
Zubehör
Brother
TZeRL54
ab € 7,69*
Zubehör
Brother
TZeRM34
ab € 5,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.