Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter 20mA 24V KHS100 Leitungsdraht, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077399
Hersteller:
     Kelag
Herst.-Nr.:
     KHS100-LN13C10L11K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Näherungsschalter, Typ=KHS100-LN13C10L11K0, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=3.8 V, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11 mm, Höhe=3 mm, Länge=25 mm, Pins=3, Winkel – Elektrisch=-999, Anschlussart=Leitungsdraht, 115 mm, Art des Hall-Effekts=Magnetisch, Montageart=SMT, Schutzart=IP65, Serien=KHS100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
2,170 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
2,17 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.