Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, B, 16A, 250V, IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076767
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203S-B16
EAN/GTIN:
     4016779709552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
leitungsschutzschalter
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=S203S-B16, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=52.5 mm, Höhe=89 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=6 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Pole=3, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1, Serien=S200S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
310 g
Breite:
81 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, Miniatur-Leitungsschutzschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,32*
€ 19,45*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,37*
€ 19,55*
€ 5,46*
ab € 15,36*
€ 20,71*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,63*
€ 22,37*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 55,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,27*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,24*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 209,35*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,66*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,01*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 39,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.