Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, C, 25A, 250V, IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076763
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203-C25
EAN/GTIN:
     4016779468206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=S203-C25, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=52.5 mm, Höhe=88 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=6 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=6 kA, Nennisolierspannung=250 V, Nennstrom=25 A, Pole=3, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=Clip-Montage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077, Serien=S200
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, Miniatur-Leitungsschutzschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 129,14*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 95,90*
€ 131,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS251001R0204
ab € 5,18*
Zubehör
ABB
S201-C63
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.