Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, RGC, 1 Schliesser, 50A, 265V, Schraubklemme 1 Schliesser 85 ... 265V 500mA ... 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076698
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1P23V42ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=RGC1P23V42ED, Breite=103.5 mm, Frequenz, max.=65 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=110 mm, Lastspannung max.=265 V, Lastspannung min.=85 V, Laststrom max.=50 A, Laststrom min.=500 mA, Länge=35.8 mm, Steuerspannung max.=10 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Proportionalausgang, Konformität mit Normen=CE UL Listed EN IEC, Serie=RGC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MT
Höhe:
50 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
460 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 101,05*
€ 134,19*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,02*
€ 136,16*
€ 5,90*
ab € 136,09*
€ 179,99*
Frei Haus
ab € 201,49*
€ 257,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.