Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV, TRIO Series, Standby, DIN-Schienenmontage, 120W, 24V, 1x Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076276
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866611
EAN/GTIN:
     4046356311809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
USV, Typ=2866611, Alternative (Alias)=TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=60 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung=240 V, Höhe=130 mm, Kapazität=12 Ah, Nennleistung=120 W, Tiefe=118 mm, Ausgangsanschlusstyp=Schraubklemme, Eingangsanschlusstyp=Schraubklemme, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, USV-Typ=Standby, Serien=TRIO Series
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,19*
€ 203,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 184,40*
€ 203,28*
Frei Haus
ab € 194,05*
€ 213,60*
Frei Haus
ab € 203,00*
€ 222,21*
Lager 115
24
Frei Haus
ab € 299,66*
€ 360,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,33*
€ 428,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,21*
€ 427,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,81*
€ 397,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2866349
ab € 107,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2866365
ab € 192,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2866352
ab € 135,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2320322
ab € 206,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2866417
ab € 84,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2938206
ab € 12,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,16*
Zubehör
Epcos
B84112G0000B060
ab € 16,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2901103
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.