Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung unterbrechungsfrei TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung unterbrechungsfrei TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5
Stromversorgung unterbrechungsfrei TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5
Artikel-Nr.:
     3517A-71658587
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866611
EAN/GTIN:
     4046356311809
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Stromversorgung unterbrechungsfrei TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5

Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integriertem Netzteil. Für Blei-AGM Energiespeicher MINI-BAT/24/DC/1.3 AH, QUINT-BAT/24DC 3,4 AH 12 AH Nennkapazität. Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A. Schraub-Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
85..350 V
Ausgangsspannung:
22,5..29,5 V
Ausgangsscheinleistung:
5 VA
Spannungsart:
AC/DC
Höhe:
130 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
118 mm
Überbrückungszeit Volllast:
3600 min
Gewicht:
1,1 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,17*
€ 203,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 184,16*
€ 203,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 194,15*
€ 213,60*
Frei Haus
ab € 203,18*
€ 222,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 210,87*
€ 231,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2866349
ab € 109,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2866365
ab € 193,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2866352
ab € 135,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2320322
ab € 206,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2866417
ab € 84,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2938206
ab € 12,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,22*
Zubehör
Epcos
B84112G0000B060
ab € 16,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2901103
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.