Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoelektrische Sensoren in U-Form NPN 6mm 20us 24V 50mA IP40 PM-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075675
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-T65
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Fotoelektrische Sensoren in U-Form, Typ=PM-T65, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=26 mm, Erfassungsreichweite max.=6 mm, Höhe=13.7 mm, Laststrom=50 mA, Länge=22.4 mm, Reaktionszeit=20 µs, Anschlussart=Stecker, 4-polig, Art der Ausgabe optischer Sensor=NPN, Lichtart=Infrarot-LED, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP40, Sensorart=Gabellichtschranke, Serien=PM-65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
14 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2,5 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 17,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,16*
€ 17,38*
€ 6,90*
ab € 13,05*
€ 18,58*
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 19,61*
Lager 115
48
€ 5,95*
ab € 15,12*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.