| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30075651 Herst.-Nr.: PM-L25-P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fotoelektrische Sensoren in U-Form, Typ=PM-L25-P, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=13.4 mm, Erfassungsreichweite max.=6 mm, Höhe=12 mm, Laststrom=50 mA, Länge=12 mm, Reaktionszeit=20 µs, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=Infrarot-LED, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP64, Sensorart=Gabellichtschranke, Serien=PM-25 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 15 mm | Nettogewicht: | 11 g | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 11 g | Breite: | 70 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536501990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,88* | € 19,28* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,81* | € 19,29* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,66* | € 21,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,56* | € 21,82* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,99* | € 35,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|