| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30075629 Herst.-Nr.: PM-F25-P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fotoelektrische Sensoren in U-Form, Typ=PM-F25-P, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=13.4 mm, Erfassungsreichweite max.=6 mm, Höhe=11.7 mm, Laststrom=50 mA, Länge=12.5 mm, Reaktionszeit=20 µs, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=Infrarot-LED, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP64, Sensorart=Gabellichtschranke, Serien=PM-25 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, gabellichtschranke 24 v pnp, einweg-lichtschranke, gabellichtschranke 24v, Fotoelektrische Sensoren in U-Form |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,57* | € 19,35* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,73* | € 19,36* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,69* | € 20,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,03* | € 22,14* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,66* | € 31,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|