Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor 100Ohm 55mm Pt100 DIN B IP67 EE461 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073018
Hersteller:
     E+E Elektronik
Herst.-Nr.:
     EE461-TP2K2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
Temperatursensor, Typ=EE461-TP2K2, Ausgangsstrom=1 mA, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Leitungslänge=2 m, Länge Fühler=55 mm, Reaktionszeit (Luft)=60 s, Reaktionszeit (Wasser)=30 s, Widerstand=100 Ω, Art der Ausgabe Thermometer=Pt100 DIN B, Gehäusematerial=Polyvinylchlorid Edelstahl, Schutzart=IP67, Typ=Kabeltemperatursensor, Serien=EE461 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
15 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
68 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.