Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor für Wandmontage ... Pt100 DIN B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073013
Hersteller:
     E+E Elektronik
Herst.-Nr.:
     EE451-M7TP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
Temperatursensor für Wandmontage, Typ=EE451-M7TP2, Betriebsspannung max. – AC=24 V, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=-999, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Widerstand=100 Ω, Art der Ausgabe Thermometer=Pt100 DIN B, Gehäusematerial=Polycarbonat, Schutzart=IP65, Typ=Temperatursensor für Wandmontage, Serien=EE451 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
133 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
133 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor für Wandmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 46,93*
€ 8,95*
ab € 37,92*
€ 52,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.