Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais, 2 Wechsler, 8A, 250V, 2kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071065
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     70.42.8.400.2032
EAN/GTIN:
     8012823372228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Spannungsüberwachungsrelais, Typ=70.42.8.400.2032, Betriebsspannung max. – AC=510 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=220 V, Breite=35 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=88.8 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=8 A, Kontaktstrom – DC=-888, Leistungsaufnahme=12.5 VA, Messspannung – AC max.=415 V, Messspannung – AC min.=380 V, Messspannung – DC max.=-888, Messspannung – DC min.=-888, Schaltleistung=2 kVA, Tiefe=60.8 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE EAC GOST, Serie=70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
125 mm
Nettogewicht:
110 g
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
110 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.