3-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau 400 V AC 50/60 Hz, für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 6 A (AC1), Kontaktmaterial AgCdO, Kontaktespannung 250 V AC, max. Kontaktspannung 400 V AC, Kontaktmater...
1-Phasen-Netzspannungsüberwachung 230 V AC 50/60 Hz, für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 10 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, , Über- und Unterspannung, Messbereich 170-270 V AC, Spannungsfehler-Memory wä...
3-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau, mit oder ohne N-Leiter-Überwachung (wählbar), Messbereich 300 - 480 V AC, 1 Wechsler für 6 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, Überwachung von: Über- und Unter...
3-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau 400 V AC 50/60 Hz, für DIN-Schiene, 2 Wechsler für 8 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, Kontaktspannung 250 V AC, max. Kontaktspannung 400 V AC, Kontaktmateria...
3-Phasen-Netzüberwachung für Bahnanwendungen, Reiheneinbau, 400 V AC 50/60 Hz, für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 6 A (AC1), Kontaktmaterial AgCdO, Kontaktspannung 250 V AC, max. Kontaktspannung 400 V...
Finder
70.61.8.400.0000T
ab € 66,97* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Netzüberwachungsrelais