Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grove - 80cm Infrarot-Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069824
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter
Grove - 80cm Infrarot-Näherungssensor, Typ=101020042, Gewicht=9 g, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=7 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Inhalt=Board Cable(s), Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=80cm Infrarot-Näherungssensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
74 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
72 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Grove - 80cm Infrarot-Näherungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.