| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1845081 Herst.-Nr.: 101020174 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = Erkennung von Nähe und Farbe von Objekten Kit-Name = Grove - Infrared Reflective Sensor
Grove-Schnittstelle für Frontplattenmontage Digitalausgang: 0 oder VCC Integrierte Anzeige-LED Schwellenwert über Potenziometer einstellbar Stromversorgung: 3,5-5,5 V dc Reflektierender Fotosensor: RPR-220 Effektiver Arbeitsabstand: 4-15 mm Minimale erkennbare Breite für monochrome Linien: 10 mm Steckverbinder: 4-polige gezackte Grove-Schnittstelle Abmessungen: 20 mm x 20 mm Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | Erkennung von Nähe und Farbe von Objekten | Kit-Name: | Grove - Infrared Reflective Sensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtschranke, 1845081, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Seeed Studio, 101020174, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,97* | € 6,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,42* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|