Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter 2 Öffner IP65 Schraubklemme A22E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069109
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22EM02
EAN/GTIN:
     4536854349256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Not-Aus-Schalter, Typ=A22EM02, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=220 VAC, Kontaktstrom=6 A, Serien=A22E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
69 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,65*
€ 24,87*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,77*
€ 24,90*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,12*
€ 25,46*
€ 8,95*
ab € 33,01*
€ 44,57*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 36,58*
€ 49,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
A22-24AR
ab € 10,64*
Zubehör
Omron
A22-10M
ab € 5,19*
Zubehör
Omron
A22L-10M
ab € 13,50*
Zubehör
Omron
A22Z-B101Y
ab € 15,21*
Zubehör
Omron
A22Z-EG2
ab € 21,44*
Zubehör
Omron
A22Z-EG22
ab € 22,77*
Zubehör
Omron
A22Z-EG1
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.