| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30066890 Herst.-Nr.: LFG60-45 MONTIERT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Lüfterschutzgitter, Typ=LFG60-45 MONTIERT, Breite=64 mm, Dicke=12.2 mm, Länge=64 mm, Filtermaterial=Kunststoff, Filtertyp=Grobstaubfilter, Leistenmaterial=Kunststoff Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 12 mm | Nettogewicht: | 19,980 g | Tiefe: | 65 mm | Bruttogewicht: | 19,98 g | Breite: | 65 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8414900090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüfterschutzgitter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,13* | € 8,82* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,29* | € 9,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|