Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatten Synthetikfaser 215 x 215mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30063958
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     08636.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
stego filtermatte
Filtermatten, Typ=08636.0-00, Breite=215 mm, Länge=215 mm, Filtermaterial=Synthetikfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Tiefe:
305 mm
Bruttogewicht:
175 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
5603948090
Weitere Suchbegriffe: filtermatten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,18*
€ 64,97*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 25,00*
ab € 37,81*
€ 70,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,97*
€ 77,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,90*
€ 76,04
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 59,45*
€ 70,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,15*
€ 63,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,85*
€ 61,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,15*
€ 59,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,18*
€ 51,38
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.