Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatten Synthetikfaser 168 x 168mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30063957
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     08635.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
stego filtermatte
Filtermatten, Typ=08635.0-00, Breite=168 mm, Länge=168 mm, Filtermaterial=Synthetikfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
82,8 g
Breite:
183 mm
MERCATEO_WA_NR:
5603948090
Weitere Suchbegriffe: filtermatten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
140
5
Frei Haus
ab € 9,408*
€ 13,808*
1
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 19,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 39,85*
€ 72,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,808*
€ 16,43152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,468*
€ 16,02692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,028*
€ 15,50332
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,242*
€ 14,56798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,558*
€ 13,75402
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,408*
€ 11,19552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.