Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer, IP54, LED, Visuell/Hörbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30062305
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     PROFIPOL+
EAN/GTIN:
     4014651200234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Spannungsprüfer, Typ=PROFIPOL+, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell/Hörbar, Anzeigedisplay=LED, Batterietyp=2x AAA, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=Voltage Continuity Polarity Single-Pole External Conductor, Schutzart=IP54, Messbereich Spannung=AC: 12 ... 690 V DC: 12 ... 690 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
323 mm
Tiefe:
78 mm
Bruttogewicht:
251 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 32,69*
€ 42,50*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 32,87*
€ 42,51*
6 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 33,25*
€ 42,88*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 34,37*
€ 43,99*
Lager 115
12
1
Frei Haus
ab € 51,63*
€ 63,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
6103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.