Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PROFIPOL+ Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer PROFIPOL+ Benning
Spannungsprüfer PROFIPOL+ Benning
Artikel-Nr.:
     4012-193236
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     20023
EAN/GTIN:
     4014651200234
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Spannungsprüfer PROFIPOL©+

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Die Prüfgriffe können verbunden und somit einhändig verwendet werden. Lieferung inkl. Batterie

Anwendung: Zum professionellen Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Phasen- und Polaritätsprüfungen. Spannungsanzeige bei den Stufen 12; 24; 50; 120; 230; 400; 690 V auch bei leeren oder entnommenen Batterien.

Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Anzeigestufen:
12; 24; 50; 120; 230 400; 690 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsprüfung min.:
0 Ohm
Durchgangsprüfung max.:
100 kOhm
Drehfeldrichtungsprüfung:
Nein
Lastzuschaltung:
Nein
Phasenprüfung:
Ja
Polaritätsprüfung:
Ja
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
20023
Ursprungsland:
Irland
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 32,92*
€ 38,94*
1
€ 4,00*
ab € 32,68*
€ 38,98*
6 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 33,29*
€ 39,28*
Lager 4012
24
1
€ 6,90*
ab € 34,20*
€ 40,29*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 34,70*
€ 40,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.