Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta High Energy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1886-M0038811
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903 121 414
EAN/GTIN:
     4008496559749
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
High Energy sind die Kraftvollsten aller VARTA Batterien. Sie wurden speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie bspw. Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen und verschiedene Computeranwendungen. Dank der "Single Press Out"-Lösung können Sie jede Batterie einzeln entnehmen und somit neue und bereits gebrauchte Zellen auseinanderhalten.
Varta High Energy - Batterie 4 x AAA - Alkalisch - 1220 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Kapazität
1220 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Angebote (71)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
1572
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,36*
€ 0,47*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,62*
€ 0,82*
3 Tage
17
4
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,01*
€ 1,28*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,07*
€ 1,36*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,09*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044678
ab € 70,13*
Zubehör
Benning
044679
ab € 96,21*
Zubehör
SCANGRIP
03.5670
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.