Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor 25mm 200mA 50Hz 40V IP67 / IP68 / IP69K Kabel, 2 m CA30CAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30061878
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA30CAN25PA
EAN/GTIN:
     5709870386539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Kapazitiver Sensor, Typ=CA30CAN25PA, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=40 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Erfassungsreichweite max.=25 mm, Schaltfrequenz max.=50 Hz, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=PNP Schliesser + Öffner, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67 IP68 IP69K, Serien=CA30CAN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,29*
€ 87,98*
€ 8,95*
ab € 70,23*
€ 88,09*
Frei Haus
ab € 73,40*
€ 89,77*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 91,49*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 69,47*
€ 93,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.