Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmassstab, mm/inch 300mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30060413
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3530 12
EAN/GTIN:
     5013969480603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmassstab, mm/inch, Typ=T3530 12, Breite=27 mm, Höhe=323 mm, Länge=-999, Messbereich max.=300 mm, Material Messwerkzeug=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
370 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
9017801000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 9,63*
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 9,64*
€ 6,90*
ab € 6,82*
€ 10,00*
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 11,62*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 9,03*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.